OMRON - OMRFLBR9120W visione- Illuminatore lineare a led bianchi - FLBR9120W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Spannungsart - DC
Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4548583032941
Artikelnummer
OMRFLBR9120W
Herstellernummer
FLBR9120W
Hersteller
OMR
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
20 mm
Schutzklasse:
II
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
90.6 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Durchmesser:
-8888 mm
Ausladung:
-8888 mm


