Startseite

OMRON - OMRFIS00030001G LETTORE DI CODICI A BARRE MS-3 A LINEA S - FIS00030001G

KopierenKopieren
OMRON - OMRFIS00030001G LETTORE DI CODICI A BARRE MS-3 A LINEA S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Festmontage

  • Max. Reichweite - 254 mm

  • Ausführung der Schnittstelle - RS-232

  • Mit Wechselobjektiv - nein

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734216517

Artikelnummer

OMRFIS00030001G

Herstellernummer

FIS00030001G

Hersteller

OMR

Ausführung:

Festmontage

Max. Reichweite:

254 mm

Ausführung der Schnittstelle:

RS-232

Mit Wechselobjektiv:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

3

Nennspannung DC:

5 V

Max. Stromaufnahme:

0.26 A

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

44.5 mm

Höhe:

21.6 mm

Tiefe:

44.5 mm

Lettore di codici a barre MS-3 a linea singola, bassa densità