OMRON - OMRFHVUAB5M visione- Cavo USB lunghezza 5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Länge - 5 m
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4548583564541
Artikelnummer
OMRFHVUAB5M
Herstellernummer
FHVUAB5M
Hersteller
OMR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
5 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Mantel-Farbe:
schwarz
Cavo USB lunghezza 5m