Startseite

OMRON - OMRF3SJA0875P14 Barriera,tipo4,ris.14mm,Dmax.9m,h.875mm

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3SJA0875P14 Barriera,tipo4,ris.14mm,Dmax.9m,h.875mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 875 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Schutzfeldhöhe - 875 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648138635

Artikelnummer

OMRF3SJA0875P14

Herstellernummer

F3SJA0875P14

Hersteller

OMR

Länge des Sensors:

875 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzfeldhöhe:

875 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

3

Mit Mutingfunktion:

ja

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

24 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Reichweite des Schutzfeldes:

9 m

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

9 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...28.8 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

30 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

14 mm

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Override möglich:

ja

Reaktionszeit:

17.5 ms

Reduzierte Auflösung:

nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Strahlcodierung:

ja

Taktsteuerung möglich:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Barriera di sicurezza, F3SJ Advanced, tipo 4, risoluzione 14 mm, portata max 9 m, altezza 875 mm