Startseite

OMRON - OMRF3SG4SRB028014F BARRIERA,TIPO4,RIS.14MM,DMAX.15M,H.280MM - F3SG4SRB028014F

KopierenKopieren
OMRON - OMRF3SG4SRB028014F BARRIERA,TIPO4,RIS.14MM,DMAX.15M,H.280MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 280 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Schutzfeldhöhe - 280 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734516426

Artikelnummer

OMRF3SG4SRB028014F

Herstellernummer

F3SG4SRB028014F

Hersteller

OMR

Länge des Sensors:

280 mm

Schutzart (IP):

IP67

Schutzfeldhöhe:

280 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mit Mutingfunktion:

ja

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP/NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Höhe des Sensors:

38 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Reichweite des Schutzfeldes:

10 m

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

10 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...28.8 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

32 mm

Detektionsvermögen für Probekörper:

14 mm

Wellenlänge des Sensors:

870 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-30...55 °C

Override möglich:

ja

Reaktionszeit:

8 ms

Reduzierte Auflösung:

ja

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Mit Strahlcodierung:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Barriera fotoelettrica di sicurezza, F3SG-SRB Standard, tipo 4, risoluzione 14 mm, portata da 0,3 a 10,0 m, altezza 280 mm, PNP/NPN