Startseite

OMRON - OMRE5CCRX3A5M006 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGRESSO.RELE.3A - E5CCRX3A5M006

KopierenKopieren
OMRON - OMRE5CCRX3A5M006 TERMOREGOLA-48X48MM.MULTINGRESSO.RELE.3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Messkreise - 1

  • Widerstandsmessbereich - 0...0 Ohm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548583087927

Artikelnummer

OMRE5CCRX3A5M006

Herstellernummer

E5CCRX3A5M006

Hersteller

OMR

Anzahl der Messkreise:

1

Widerstandsmessbereich:

0...0 Ohm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

48 mm

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Höhe:

48 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Externer Reset möglich:

nein

Tiefe:

73 mm

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Temperaturmessbereich:

-200...2300 °C

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Termoregolatore, 1/16 DIN (48x48 mm), 1 uscita relè, 3 AUX, 2 ingressi evento, uscita di trasferimento, 100-240 V CA