Startseite

OMRON - OMRE2KC25MY1-131840 PROXIMITY- CAP.C.A.DIA34MMNON SC.25MMNAC - E2KC25MY1-131840

KopierenKopieren
OMRON - OMRE2KC25MY1-131840 PROXIMITY- CAP.C.A.DIA34MMNON SC.25MMNAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Schaltabstand - 25 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

4536853263669

Artikelnummer

OMRE2KC25MY1-131840

Herstellernummer

E2KC25MY1-131840

Hersteller

OMR

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Schaltabstand:

25 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Spannungsart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Durchmesser des Sensors:

34 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Breite des Sensors:

-8888 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...24 V

Höhe des Sensors:

-8888 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Art der Betätigung:

sonstige

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

ja

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

-8888 mA

Schaltfrequenz:

70 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Capacitivi ca diam. 34 mm non schermati 3... 25 mm NA cavo 2 m