OMRON - OMRCXSUPERVI-707402 PACCHETTO RUNTIME CX-SUPERVISOR V4 PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
SQL-Datenbank - integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 600 GHz
Packung
1 ST
EAN
4549734753005
Artikelnummer
OMRCXSUPERVI-707402
Herstellernummer
CXSUPERVI-707402
Hersteller
OMR
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
SQL-Datenbank:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
600 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
ja
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
256 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
256 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
1
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
1
Onlineprojektierung möglich:
ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
16
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
16
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Meldesystem:
integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
integriert
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
nicht verfügbar
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
600 GHz