Startseite

OMRON - OMRCP1LL10DRA-24784 PLC- 6DI 24V+4DO A REL 220V. NO ESP

KopierenKopieren
OMRON - OMRCP1LL10DRA-24784 PLC- 6DI 24V+4DO A REL 220V. NO ESP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Ausführung - kompakt

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Versorgungsspannung bei DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648527187

Artikelnummer

OMRCP1LL10DRA-24784

Herstellernummer

CP1LL10DRA-24784

Hersteller

OMR

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Ausführung:

kompakt

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.55 ms

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der Relaisausgänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:

4096

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Mit Display:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Speicherart:

FLASH

Speichergröße:

80 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unterstützt Protokoll für DNP3:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 60870:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

66 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

85 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

CPU CP1L, 6 ingressi 24Vcc e 4 uscite a relè, Alimentazione 220 Vac. Non espandibile