Startseite

OMRON - OMRCK3WAD2100 CK3W Analog IN. 4 punti. +- 10 V. 16 bit

KopierenKopieren
OMRON - OMRCK3WAD2100 CK3W Analog IN. 4 punti. +- 10 V. 16 bit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - ja

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4549734537902

Artikelnummer

OMRCK3WAD2100

Herstellernummer

CK3WAD2100

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

ja

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

nein

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

31.6 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

80 mm

CK3W Analog IN, 4 punti, +/- 10 V, 16 bit (fondo scala)