OMRON - OMRCJ1WDA08CSL-1720 PLC- MODULO 8AO . I
.jpg?84758479856E6090938F859C7F7B716488887C989E605E9EC0AC&ts=1758285919963)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 0
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Eingang, Strom - nein
Eingang, Spannung - nein
Eingang, Widerstand - nein
Packung
1 ST
EAN
4547648023290
Artikelnummer
OMRCJ1WDA08CSL-1720
Herstellernummer
CJ1WDA08CSL-1720
Hersteller
OMR
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
-8888 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Ausgang, Spannung:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level a
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
31 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
85 mm