Startseite

OMRON - OMRCJ1WDA042V plc- Modulo 4AO V

KopierenKopieren
OMRON - OMRCJ1WDA042V plc- Modulo 4AO V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Eingang, Strom - nein

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingang, Widerstand - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4547648722810

Artikelnummer

OMRCJ1WDA042V

Herstellernummer

CJ1WDA042V

Hersteller

OMR

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Eingang, Strom:

nein

Eingang, Spannung:

nein

Eingang, Widerstand:

nein

Analoge Eingänge konfigurierbar:

nein

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

nein

Auflösung der Analogeingänge:

-8888 Bit

Ausgang, Strom:

nein

Eingang, Widerstandsthermometer:

nein

Ausgang, Spannung:

ja

Eingang, Thermoelement:

nein

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

89 mm

Moduli di uscita analogica 4 punti in tensione risoluzione 40000 punti su -10..10V, 20 micro s 1 canale.