Startseite

OMRON - OMRA22ZEG2 Puls.22,A22E,ProtezionePulsanteEmergenza

KopierenKopieren
OMRON - OMRA22ZEG2 Puls.22,A22E,ProtezionePulsanteEmergenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - ohne

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4536854952579

Artikelnummer

OMRA22ZEG2

Herstellernummer

A22ZEG2

Hersteller

OMR

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

-8888 mm

Außendurchmesser:

105 mm

Höhe:

-8888 mm

Pulsanti Ø22 mm, protezione per pulsante emergenza per montaggio ad incasso