OMRON - OMR61FLSCP08SRB Regol cond 61F-LS,24Vca,0,5...500kohm,octal - 61FLSCP08SRB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
1 ST
EAN
4549734697156
Artikelnummer
OMR61FLSCP08SRB
Herstellernummer
61FLSCP08SRB
Hersteller
OMR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Kaskadierbar:
nein
Breite:
38 mm
Höhe:
49.4 mm
Tiefe:
84 mm