Startseite

OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAM138220 FUS 10X38 2A AM 500V - AM138220

KopierenKopieren
OMEGA FUSIBILI SPA - OMFAM138220 FUS 10X38 2A AM 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 50 ST

EAN

8001021762962

Artikelnummer

OMFAM138220

Herstellernummer

AM138220

Hersteller

OMF

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibili serie CH 10x38 aM, tensione 400 V/500 V, corpo in ceramica, capacità di rottura 120 kA. NORME DI RIFERIMENTO: IEC 60 269/2-1 VDE 0636 UNE 21103 CEI 32/1-4 NFC 63210