Startseite

OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH09EI UI NEXYA S4 E INVERTER 9 - OS-SENEH09EI

KopierenKopieren
OLIMPIA PROFESSIONAL - OLMOS-SENEH09EI UI NEXYA S4 E INVERTER 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Ausführung - Multi-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 2.64...2.64 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183114928

Artikelnummer

OLMOS-SENEH09EI

Herstellernummer

OS-SENEH09EI

Hersteller

OLM

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Ausführung:

Multi-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

2.64...2.64 kW

Heizleistung:

2.93...2.93 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

285 mm

Breite:

805 mm

Tiefe:

194 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungsniveau:

53...53 dB(A)

Luftvolumenstrom Kühlen:

340...520 m³/h

Luftvolumenstrom Heizen:

340...520 m³/h

Schalldruckniveau kühlen:

21...40 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

21...40 dB(A)

Gewicht:

7.5 kg

Unità interna NEXYA S4 E INVERTER - Climatizzatori monosplit inverter a parete ad alta efficienza energetica. FUNZIONI: Funzione di sola ventilazione; Funzione di sola deumidificazione; Funzione Auto: modula i parametri di funzionamento in relazione allatemperatura dell’ambiente; Funzione Sleep: aumenta gradualmente la temperatura impostata e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno; Funzione Follow Me: viene attivato il sensore di temperatura ambiente presente nel telecomandoper permettere una rilevazione di temperatura più fedele; Trattamento anticorrosione Golden Fin, sulla batteria dell’unita esterna per una miglior protezione.