OLIMPIA ELDON - OLI99620 CALDORAD 7 - 99620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 1500 W
Montagerichtung - vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt - ja
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend/mobil
Packung
1 ST
EAN
8021183996203
Artikelnummer
OLI99620
Herstellernummer
99620
Hersteller
OLI
Heizleistung:
1500 W
Montagerichtung:
vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
ja
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend/mobil
Farbe:
weiß
Höhe:
620 mm
Breite:
235 mm
Programmierbar:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Versorgungsspannung:
230...230 V
Mit Präsenzmelder:
nein
Anzahl der Rippen:
7
Gewicht:
8.7 kg
Leistungsregelung:
mechanisch
Frostschutzschaltung:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Position Bedienpanel:
Seite
Tiefe:
340 mm
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Digitalanzeige:
nein


