OLIMPIA ELDON - OLI99298 CALDORAD HUMI 13 - 99298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Heizleistung - 2500 W
Montagerichtung - vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt - ja
Ausführung - Standard
Montageart - freistehend/mobil
Packung
1 ST
EAN
8021183992984
Artikelnummer
OLI99298
Herstellernummer
99298
Hersteller
OLI
Heizleistung:
2500 W
Montagerichtung:
vertikal
Öl-/flüssigkeitsgefüllt:
ja
Ausführung:
Standard
Montageart:
freistehend/mobil
Farbe:
weiß
Höhe:
625 mm
Breite:
250 mm
Programmierbar:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Versorgungsspannung:
230...230 V
Mit Präsenzmelder:
nein
Anzahl der Rippen:
13
Gewicht:
12.6 kg
Leistungsregelung:
mechanisch
Frostschutzschaltung:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Position Bedienpanel:
Seite
Tiefe:
590 mm
Mit Zeitschaltuhr:
nein
Digitalanzeige:
nein


