Startseite

OLIMPIA ELDON - OLI02106 SECCOPROF 30 P - 02106

KopierenKopieren
OLIMPIA ELDON - OLI02106 SECCOPROF 30 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 30 l

  • Luftdurchsatz - 240...240 m³/h

  • Volumen des Wassertanks - 8 l

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Schallleistungspegel - 52 dB(A)

Packung

  • 1 ST

EAN

8021183021066

Artikelnummer

OLI02106

Herstellernummer

02106

Hersteller

OLI

Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:

30 l

Luftdurchsatz:

240...240 m³/h

Volumen des Wassertanks:

8 l

Anschlussspannung:

230 V

Schallleistungspegel:

52 dB(A)

Leistungsaufnahme:

560 W

Verschiebbar:

ja

Breite:

312 mm

Anzahl der Gebläsestufen:

2

Höhe:

635 mm

Tiefe:

453 mm

Füllanzeige:

ja

Mit Luftfilter:

ja

I deumidificatori professionali per grandi ambienti Seccoprof 30 e 40 P sono in grado di assorbire fino a 40 litri di umidità in accesso al giorno, senza interruzioni. Il merito è dello scarico condensa in continuo, che non richiede di estrarre la tanica, e dello sbrinamento gas caldo, che evita frequenti intervalli di attivazione e spegnimento e permette di lavorare anche vicino agli 0°C. SUPER POWER: Seccoprof è in grado di assorbire fino a 40 litri di umidità in eccesso al giorno, permettendo così di deumidificare grandi ambienti. NON-STOP OPERATING: Scarico condensa in continuo, per una deumidificazione no stop, senza bisogno di estrarre la tanica. SBRINAMENTO GAS CALDO: Garantisce il funzionamento del compressore in modo continuativo, evitando frequenti intervalli di attivazione e spegnimento e permette di lavorare anche vicino agli 0°C. CONTROLLO DIGITALE: Il pannello comandi consente un settaggio di precisione ed un controllo puntuale su temperatura ed umidità dell’aria. CARATTERISTICHE: • Capacità di deumidificazione: 30lt / 24h e 40lt / 24h • Per ambienti fino a 150/200 m3 • Capacità tanica: 8lt • Rumorosità 52 dB • Indicatore temperatura e umidità • Timer 1-24h • Tanica estraibile con visualizzazione del livello dell’acqua • 2 livelli di velocità di ventilazione • Funzione Dry e Fan • Dispositivo di sbrinamento automatico • Ruote per trasporto • Segnale tanica piena • 2 livelli di filtrazione (pre-filtro / filtro ai carboni attivi)