OLIMPIA ELDON - OLI02029 DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP WIFI - 02029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021183020298
Artikelnummer
OLI02029
Herstellernummer
02029
Hersteller
OLI
Il climatizzatore portatile che raffresca fino a 3,5 kW in classe A, garantendo il minimo impatto sull'ambiente con il refrigerante naturale R290. Dolceclima Air Pro 14 WiFi è dotato di flap motorizzato con auto-swing che permette un facile indirizzamento dell'aria in uscita, precedentemente trattata da filtri elettrostatici (antipolvere) e a carboni attivi (efficace sui cattivi odori).