Startseite

OEC SRL - OECT280012K TAVOLAXINTEGR.TRIF.TIPO BASSO-SMC-TAE/AT - T280012K

KopierenKopieren
OEC SRL - OECT280012K TAVOLAXINTEGR.TRIF.TIPO BASSO-SMC-TAE/AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074395118

Artikelnummer

OECT280012K

Herstellernummer

T280012K

Hersteller

OEC

SERIE TAE/AT4-2TAVOLA ADATTATRICE BASSA PER GRUPPI DI MISURA TRIFASE DA 15 A 30 KWSMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma, secondo Prescrizioni Enel DS 4974: > 80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - PTI 500.Grado di protezione: IP 40 secondo CEI EN 60529 - IK 09 secondo CEI EN 50102.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4464/2 Nazionale - Matricola Enel 280012.La tavoletta viene utilizzata per il fissaggio di un gruppI trifasi integrati tipo GTWD,GTWS e GTWM, predisposta per essere montata direttamente a muro con i tasselli indotazione.La tavola e completa di due piastrine, quattro tasselli in nylon per il fissaggio a muro e vitidi fissaggio per la tavola ed i contatori.Gli inserti filettati sono realizzati in ottone P Cu Zn 40 Pb 2 secondo norme UNI EN 12165CW 617 N ricavati da lavorazione meccanica.Viti e piastrine in acciaio zincato