OEC SRL - OECT0PO01060250 PAL.ILL.PLV60-169-MM2500X60X2,5RIGATA - T0PO01060250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Kunststoff
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Farbe - schwarz
Lichtpunkthöhe - 2.5 m
Packung
5 ST
EAN
7449076794155
Artikelnummer
OECT0PO01060250
Herstellernummer
T0PO01060250
Hersteller
OEC
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Farbe:
schwarz
Lichtpunkthöhe:
2.5 m
Wandstärke:
2.5 mm
Ausleger:
3-fach
Mit Fußplatte:
ja
PLV60-169-MM2500X60X. PALINA in VETRORESINA per ILLUMINAZIONE


