Startseite

OEC SRL - OECT0PO00030250 PAL.ILL.PLV60-169-MM2500X60X2,5LISCIA - T0PO00030250

KopierenKopieren
OEC SRL - OECT0PO00030250 PAL.ILL.PLV60-169-MM2500X60X2,5LISCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Rohrdurchmesser - 2.5 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 2500 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7449073688846

Artikelnummer

OECT0PO00030250

Herstellernummer

T0PO00030250

Hersteller

OEC

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

sonstige

Rohrdurchmesser:

2.5 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

2500 mm

PLV/60-169 Palina in vetroresina per illuminazione