Startseite

OEC SRL - OECT0PL0023AF/G PALOVTR-PLV/12XI.PMT.12-GRIGIO+ASOLA+FOR - T0PL0023AF/G

KopierenKopieren
OEC SRL - OECT0PL0023AF/G PALOVTR-PLV/12XI.PMT.12-GRIGIO+ASOLA+FOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 289 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074426720

Artikelnummer

OECT0PL0023AF/G

Herstellernummer

T0PL0023AF/G

Hersteller

OEC

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

289 mm

Farbe:

grau

Lichtpunkthöhe:

12 m

Wandstärke:

700 mm

Ausleger:

Doppel

Mit Fußplatte:

ja

Resina poliestere rinforzata con fibra di vetro di colore standard grigio. A=12000mm