OEC SRL - OECSC387OEC CONTENITOREPC3/2XCHIAVI+SERR.SPILLO OEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077292001
Artikelnummer
OECSC387OEC
Herstellernummer
SC387OEC
Hersteller
OEC
PC3/1-2 Logo neutro con chiave a spillo cifratura oecIl contenitore e adatto per essere fissato a muro tramite i fori situati all?interno, oincassato.Il contenitore viene generalmente utilizzato per la custodia di chiavi con cifraturadifferenziata e puo essere aperto da chiavi con cifratura Enel o OEC.A richiesta e possibile avere tutte le versioni con logo neutro e con cifrature di altrogenere.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974, >80 punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 22.57.61 (Piemonte).