OEC SRL - OECSB3743NZ ARMADIOARE/C-BS-714X660+SERRATURA SC/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449077794383
Artikelnummer
OECSB3743NZ
Herstellernummer
SB3743NZ
Hersteller
OEC
ARE/C-BS Contenitore 700x70Predisposto per l?installazione di: 1) Quattro gruppi di misura monofase integrato tipoGMI - Y. 2) Due gruppi di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Quattro gruppi di misura elettronicimonofase tipo GEM tramite due tavole Z2Mcon quattro tavole T2A2. 4) Due gruppi dimisura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET2A tramite due tavole Z2M condue T4A4. 5) Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M conT2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2Atramite tavola Z2M con T4A4. 6) Due gruppi di misura elettronico monofase tipo GEMtramite tavola Z2M con due T2A2, piu un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KWtipo GET-1 o GET- 2A tramite tavola Z2M con T4A4. 7) Un gruppo di misura elettronicotrifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 8) Unamorsettiera serie MST/S-B150. 9) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.Sportello di tipo rigato, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta puo essere fornita con chiusura tramitechiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS4548 ed e compreso di telaio N1ST0192. 0 su basamento con serratura tipo SC/1