Startseite

OEC SRL - OECS070013K SPORT.SRT/ND2-SERR.SPILLO-LAZIO-MARCHE-A

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS070013K SPORT.SRT/ND2-SERR.SPILLO-LAZIO-MARCHE-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078709515

Artikelnummer

OECS070013K

Herstellernummer

S070013K

Hersteller

OEC

SRT/ND2 Sportello per nodi stradali BT, con serratura con chiave a spillo tipo enel Lazio -Marche - Abruzzo ? MoliseSMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 Punti.Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529 - IK10 secondo CEI EN 62262.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: Tabella 2886 J (Lazio) matr. 286040Per montaggio filo muro in caso di prima installazione con zanche e per montaggiosovrapposto ai telai di sportelli in lamiera esistenti deteriorati, per la realizzazione di nodistradali BT.Sportello di tipo liscio, incernierato esternamente con apertura di 120?, facilmenteasportabile in posizione di aperto per un piu agevole accesso.Serratura a tre punti di chiusura. A richiesta puo essere fornita con chiusura tramitechiave triangolare, chiave a spillo, chiave tipo Yale oppure chiave tipo nazionale.Predisposto per essere incassato a muro tramite staffe fornite in dotazione.Alla base dello sportello e presente un tappo di chiusura con ghiera in nylon perostruzione del passaggio dei cavi per prese provvisorie.