Startseite

OEC SRL - OECS049060W PORTA2ANTEPTE/2-H2175+SER.NAZ+CARTELLO - S049060W

KopierenKopieren
OEC SRL - OECS049060W PORTA2ANTEPTE/2-H2175+SER.NAZ+CARTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022377233

Artikelnummer

OECS049060W

Herstellernummer

S049060W

Hersteller

OEC

PTE/2 Porta in vetroresina a due ante, h=2175 completa per fornitura e-distribuzioneGrado di protezione: IP 33 secondo CEI EN 60529.Omologato secondo la tabella Enel DS 918 - matricola Enel 225002.Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 1514 Omologata NazionaleLa porta viene generalmente utilizzata per la realizzazione di cabine secondarie.La superficie esterna e liscia con una maniglia per ogni anta.Dotata di 4 finestrelle di aerazione in acciaio inossidabile con una superficie utile per ilpassaggio dell?aria di 80 cm2 cadauna.L?anta di destra e predisposta per l?applicazione della serratura tipo Enel DS 988 a trepunti di chiusura tramite due aste di acciaio inox.L?anta di sinistra e munita di due chiavistelli in acciaio inox (superiore/inferiore) per ilbloccaggio dell?anta stessa.Le ante possono essere facilmente asportate.Sul telaio perimetrale sono montate sei piastre in acciaio inox per il fissaggio a murotramite zanche o tasselli.