OEC SRL - OECS04741SL CONTEN.ARE/A-BS-550X540 SU BASAM/LUCCH.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449076775659
Artikelnummer
OECS04741SL
Herstellernummer
S04741SL
Hersteller
OEC
ARE/A-BS Contenitore 500x500 su basamento con serratura solo lucchettabilePredisposto per l?installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y.2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofasetipo GEM tramite tavola Z3M con tre tavole T2A2. 4) Un gruppo di misura elettronicotrifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4. 5) Un gruppo dimisura elettronico monofase tipo GEM tramite tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo dimisura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M con T4A4.6) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.Sportello di tipo liscio, incernierato con apertura di 90? e possibilita di rimozione totaledello stesso per un piu agevole accesso.Sportello fornibile anche con finestrella trasparente.Serratura a tre punti di chiusura di tipo lucchettabile. A richiesta puo essere fornita conchiusura tramite chiave triangolare, chiave a spillo,chiave tipo Yale oppure chiave tiponazionale.Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.Il cassonetto e predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS4548 ed e compreso di telaio N1ST0192.