Startseite

OEC SRL - OECPTLP2180 PORT.PALI I.P-POL-FERIT45-186-PTL/P2-180 - PTLP2180

KopierenKopieren
OEC SRL - OECPTLP2180 PORT.PALI I.P-POL-FERIT45-186-PTL/P2-180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 56 ST

EAN

7449070107142

Artikelnummer

OECPTLP2180

Herstellernummer

PTLP2180

Hersteller

OEC

Portelle da palo in poliammide, con feritoia. Grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 62262. Coppia di serraggio consigliata 3,5 - 4 Nm. Portella in resina poliammidica PA 66 F.V. autoestinguente, colore grigio RAL 7001. Linguette in ottone per serraggio su palo. Vite in acciaio inox per serraggio linguette su palo. Chiave di serraggio a corredo con inserto in acciaio inox ed impugnatura in poliammide. Guarnizione in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici.