OEC SRL - OECPTLP2115 PORTPALI I.P-POL-FER.45-186-PTL/P2-115-1 - PTLP2115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 212 mm
Breite - 45 mm
Tiefe - 22.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070107135
Artikelnummer
OECPTLP2115
Herstellernummer
PTLP2115
Hersteller
OEC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bodenplatte
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
212 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
22.5 mm
PTL/P2 115-180. Portelle da palo in poliammide, con feritoia. Grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 62262. Coppia di serraggio consigliata 3,5 - 4 Nm. Portella in resina poliammidica PA 66 F.V. autoestinguente, colore grigio RAL 7001. Linguette in ottone per serraggio su palo. Vite in acciaio inox per serraggio linguette su palo. Chiave di serraggio a corredo con inserto in acciaio inox ed impugnatura in poliammide. Guarnizione in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici.


