OEC SRL - OECPFS-5 PORTAFUSIBILE PER MST/A - PFS-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449078142008
Artikelnummer
OECPFS-5
Herstellernummer
PFS-5
Hersteller
OEC
SERIE MST/A MORSETTIERA DA INCASSO PER FERITOIA PALO 38X132Isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 61439-1.Grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 - secondo normaCEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102. Resistenza alla fiamma secondo prescrizione UL 94 - V0 spessore 0,75 mm.Tensione nominale 450 V.Corrente nominale max 30 A.


