Startseite

OEC SRL - OECN0CM0086 ARMADIO PER APPARECCHIATURE RACK - N0CM0086

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CM0086 ARMADIO PER APPARECCHIATURE RACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076411526

Artikelnummer

OECN0CM0086

Herstellernummer

N0CM0086

Hersteller

OEC

AR/1 Armadio rack contenitore per cabina MT- DY3005Riferimento a specifica tecnica ENEL DY 3005 matricola 160653.Materiale: Lamiera sp. 2 mmTrattamento: Verniciatura RAL 7030Grado di protezione: IP 3XL?armadio contenitore e del tipo a rastrelliera (rack) idoneo a contenere cassetti da 19??(inseribili soltanto dal fronte) con dimensioni max di ingombro pari a: 2050 x 600 x 600mm, con altezza (minima) utile pari a 40U.L?armadio e composto da:cassetto porta-batteriecassetto per concentratore 7U;area per alloggio quadro Servizi Ausiliari (DY3016/3) con altezza 4U;area alloggio unita Periferica di Telecontrolloporta anteriore incernierata sul lato sxchiave unificata ENEL DS4543 pannelli sx, dx e posteriore amovibilin. 2 grate di aereazione superiore ed inferioreMessa a terrakit per fissaggio a pavimentoNell?armadio rack resta disponibile uno spazio utile, pari a 14U, per installare ulterioricassetti per posizionare eventuali ulteriori utenze