Startseite

OEC SRL - OECN0CE0124 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 SENZA MORSETTIER

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0124 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 SENZA MORSETTIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002446897

Artikelnummer

OECN0CE0124

Herstellernummer

N0CE0124

Hersteller

OEC

TURTLE Cassetta di derivazione per cavi con sez. Pari a 25 mm? senza morsettieraIl contenitore completo di morsettiera e previsto per l?installazione in esterno su parete osu palo ed e idoneo per realizzare linee di derivazione per cavi BT in rame da10 mm2 finoa 25 mm2.Il contenitore e fornito con diverse tipologie di morsettiera (multipla o nodale).Per l?ingresso e l?uscita dei cavi sono previsti passacavi in PVC a rottura prestabilita.Le parti attive delle morsettiere sono realizzate in ottone PCuZn40Pb2 secondo normeUNI EN 12165 CW 617N.Geometria studiata per una maggiore capienza e quindi spazio di manovra per il cablaggiodelle varie morsettiere.Possibilita di montaggio delle morsettiere in svariate posizioni.E previsto l?utilizzo del portafusibile. L?installazione al palo e prevista senza l?utilizzo di nessun accessorio ma facendosolamente uso di una reggetta in acciaio.