OEC SRL - OECN0CE0078 CASSETTA DERIVAZ.10 MM2 MORSETT.MULTIPLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 125 mm
Breite - 125 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Packung
30 ST
EAN
7449072796504
Artikelnummer
OECN0CE0078
Herstellernummer
N0CE0078
Hersteller
OEC
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Tiefe:
69 mm
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Farbe:
grau
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta di derivazione per cavi da 10 mm² con morsettiera multipla. Contenitore da esterno in resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro, IP55, grigio RAL7035.