OEC SRL - OECN0CE0077 CASSETTA DERIVAZ.25 MM2 MORSETT.NODALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 183 mm
Breite - 183 mm
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP55
Packung
12 ST
EAN
7449072796498
Artikelnummer
OECN0CE0077
Herstellernummer
N0CE0077
Hersteller
OEC
Länge:
183 mm
Breite:
183 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Tiefe:
84 mm
Art der Einführung:
Stufenmembran abschneidbar
Farbe:
grau
Mit Deckel:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Cassetta di derivazione per cavi da 25 mm² con morsettiera nodale. Contenitore da esterno in resina termoplastica rinforzata con fibre di vetro, IP55, grigio RAL7035.