Startseite

OEC SRL - OECMSTB24DW/2S MORS.4 POLI 2 PORTAF.DA 10A+2 SCARICATOR - MSTB24DW/2S

KopierenKopieren
OEC SRL - OECMSTB24DW/2S MORS.4 POLI 2 PORTAF.DA 10A+2 SCARICATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077556776

Artikelnummer

OECMSTB24DW/2S

Herstellernummer

MSTB24DW/2S

Hersteller

OEC

Morsettiere "sicure"da incasso per feritoia palo 45x186. Isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 61439-1. Grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 - secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102. Resistenza alla fiamma secondo prescrizione UL 94 - V0 spessore 0,75mm, tensione nominale 450 V, corrente nominale max 63 A, tipologia fusibile Cilindrico, 8,5x31,5mm, grado di protezione porta fusibile IP2x