Startseite

OEC SRL - OEC19000644 SERRAT.SC/T1L X CONT-CHIAVE TRIANG/LUCCH - 19000644

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC19000644 SERRAT.SC/T1L X CONT-CHIAVE TRIANG/LUCCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077436702

Artikelnummer

OEC19000644

Herstellernummer

19000644

Hersteller

OEC

SRT/ND2/ACC Serratura serie SC/T1LSerratura a tre punti di chiusura per contenitori da esterno tipo 200x500,500x500, 700x700 e 500x900 e sportelli serie SRT/ND2, SRT/ND3 e SRT/ND4.? L?apertura e chiusura puo essere effettuata nei seguenti modi: da parte dell?utentetramite l?applicazione di un lucchetto, da parte dell?Enel con la chiave a triangolotipo Toscana. E possibile consentire l?apertura/chiusura solo tramite chiavetriangolare ruotando il blocchetto di fermo.? Le aste di chiusura (acquistabili a parte) sono applicate alla serratura con viti edhanno lunghezza variabile a seconda del tipo di contenitore.