OCMEI SRL - OCMSTRIPOMATIC SPELAFILI PER CAVI DA 0.5 A 6 MMQ - STRIPOMATIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5...6 mm²
Isoliert - ja
Mit Drahtschneider - nein
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
3660497102839
Artikelnummer
OCMSTRIPOMATIC
Herstellernummer
STRIPOMATIC
Hersteller
ITW
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5...6 mm²
Isoliert:
ja
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Pinza spelafili tipo/modello OCMSTRIPOMATIC - Spelafili per cavi da 0.5 a 6 mmq


