OCMEI SRL - OCMRJ1A70 GIUNTO AL DIR.70MMQ-MATR.275084 - RJ1A70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnittsform - rund
Werkstoff - Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 70 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen - nein
Geeignet für Al/St-Seile - ja
Packung
3 ST
EAN
3660497126125
Artikelnummer
OCMRJ1A70
Herstellernummer
RJ1A70
Hersteller
ITW
Querschnittsform:
rund
Werkstoff:
Aluminium
Reduzierter Al-Nennquerschnitt:
70 mm²
Anschluss als Cu-Bolzen:
nein
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Connettore a crimpare per conduttori in alluminio tipo/modello OCMRJ1A70 - GIUNTO Al DIR.70mmq-MATR.275084


