Startseite

OCMEI SRL - OCMNAS/BR70 NAST.BIANCO/ROSSO H=70MM L=200M - NAS/BR70

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMNAS/BR70 NAST.BIANCO/ROSSO H=70MM L=200M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873358626

Artikelnummer

OCMNAS/BR70

Herstellernummer

NAS/BR70

Hersteller

ITW

Farbe:

sonstige

Breite:

70 mm

NASTRO DI SEGNALAZIONE BIANCO/ROSSO BIFACCIALE IN ROTOLO H = 70 mm, rotolo da 200 m