Startseite

OCMEI SRL - OCMMT-952/2 P.F. A 90 18MM ICC 10KA M10 L=35MM - MT-952/2

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMMT-952/2 P.F. A 90 18MM ICC 10KA M10 L=35MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873358114

Artikelnummer

OCMMT-952/2

Herstellernummer

MT-952/2

Hersteller

ITW

Punto fisso di supporto a 90 gradi per i morsetti di messa a terra e corto circuito - Per conduttori piatti - Tipo: sfera diam 18 mm - Icc: 10kA / 1s - Fissaggio: perno / M10 / L=35 mm