OCMEI SRL - OCMMO-182/1-B ELMETTO BIANCO X VISIERA ARCO ELET - MO-182/1-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - ABS
Maß - 530...620 mm
Für Nennspannung bis - 440 V
Packung
1 ST
EAN
8024873354130
Artikelnummer
OCMMO-182/1-B
Herstellernummer
MO-182/1-B
Hersteller
ITW
Farbe:
weiß
Werkstoff:
ABS
Maß:
530...620 mm
Für Nennspannung bis:
440 V
Elmetto da elettricista in ABS, senza aerazione, ultra leggero. Elmetto deformabile in caso di shock, provvisto di bordo per sgrondo acqua, taglia regolabile da 53 a 62 cm, regolazioni della cremagliera a scatti di 5 mm. Regolazione frontale Conforme alle seguenti Norme:EN 397 : 440 VEN 50365 : 1000 VANSI Z 89.1:2003, Classe E 20 000 V


