OCMEI SRL - OCMMO-11010 SOVRA OCCHIALI DI PROTEZIONE - MO-11010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passend auf Korrekturbrille - ja
Mit Blende seitlich und oben - ja
Loses Glas - nein
Packung
1 ST
Produktserien
OCCHIALI - VISIERE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873354086
Artikelnummer
OCMMO-11010
Herstellernummer
MO-11010
Hersteller
ITW
Passend auf Korrekturbrille:
ja
Mit Blende seitlich und oben:
ja
Loses Glas:
nein
SOVRA OCCHIALI DI PROTEZIONE • 100% anti U.V di 180 a 400 nanometri. • Livello di resistenza all’impatto: F (biglia d’acciaio di 6 mm lanciata a 45m/s) • Monoblocco e molto avviluppanti che possono portarsi sopra occhiali di correzione. • Faccia e montatura policarbonata con campo di visione panoramico. • Ideale per i lavori con pericolo di proietto di particelle solide. ATTENZIONE: non utilizzare per lavori di saldatura. Occhiali incolori consegnati in astuccio


