Startseite

OCMEI SRL - OCMCG-36 CUSTODIA GUANTI IN TELA - CG-36

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMCG-36 CUSTODIA GUANTI IN TELA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Höhe - 585 mm

  • Mit Schulterriemen - nein

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873307495

Artikelnummer

OCMCG-36

Herstellernummer

CG-36

Hersteller

ITW

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Höhe:

585 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Breite:

175 mm

Tiefe:

90 mm

Signalrot:

nein

Sacca di protezione • In tessuto impermeabilizzato rinforzato per trasporto dei guanti isolati nei veicoli o nelle cassette degli attrezzi. • Passante per cintura o per moschettone.