Startseite

OCMEI SRL - OCMAT-52/05 ETICHETTA 230 V 50MM - AT-52/05

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMAT-52/05 ETICHETTA 230 V 50MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 30 ST

EAN

8024873338659

Artikelnummer

OCMAT-52/05

Herstellernummer

AT-52/05

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichetta adesiva 230V, lato 50mm