OCMEI SRL - OCMAT-49/1 ETICHETTA SAETTA 100MM - AT-49/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Packung
20 ST
Produktserien
Appartamenti e segnali di allarme adesive
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873338574
Artikelnummer
OCMAT-49/1
Herstellernummer
AT-49/1
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
ettichetta adesiva resistente ai raggi UV, all' umidità e alla maggior parte dei solventi


