OCMEI SRL - OCMAT-49/05 ETICHETTA SAETTA 50MM - AT-49/05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Packung
30 ST
EAN
8024873338567
Artikelnummer
OCMAT-49/05
Herstellernummer
AT-49/05
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
etichetta adesiva in pvc brillante. resistente ai raggiu U.V., all' umidità e alla maggior parte dei solventi.


