Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2486 CF.10F ETICH. TERRA D.30 (9XFOGLIO) - 6ET2486

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2486 CF.10F ETICH. TERRA D.30 (9XFOGLIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873337577

Artikelnummer

OCM6ET2486

Herstellernummer

6ET2486

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 9 etichette per foglio con disegno