OCMEI SRL - OCM6ET2485-GB CF.10F ETICH.NORME SIC.(IN GB) 3P.F. 120 - 6ET2485-GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873337560
Artikelnummer
OCM6ET2485-GB
Herstellernummer
6ET2485-GB
Hersteller
ITW
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 fogli con 3 etichette per foglio con disegno e scritta "warning"


